Nem visszaküldhető

EMIKA - Csarnokvil 150W nátrium menny IP20 GT08965 - k022266000

MásolásMásolás
EMIKA - Csarnokvil 150W nátrium menny IP20 GT08965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 520 mm

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08965

Gyártói cikkszám

k022266000

Gyártói típuskód

31-12-80 G

Védettség (IP):

IP20

Ház színe:

fehér

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

520 mm

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 150W nátrium menny IP20