EMIKA - Csarnokvil 150W nátrium menny IP54 G69819 - k023467000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - fehér
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 520 mm
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69819
Gyártói cikkszám
k023467000
Gyártói típuskód
31-12-823 G
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fehér
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
520 mm
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 150W nátrium menny IP54