Nem visszaküldhető

EMIKA - Csarnokvil 250W higany menny IP54 GT03318 - k021123000

MásolásMásolás
EMIKA - Csarnokvil 250W higany menny IP54 GT03318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - fehér

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 520 mm

  • Fényforrás - higanylámpa nagynyomású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03318

Gyártói cikkszám

k021123000

Gyártói típuskód

31-13-123

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fehér

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

520 mm

Fényforrás:

higanylámpa nagynyomású

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W higany menny IP54