Nem visszaküldhető

EMIKA - Csarnokvil 250W nátrium menny IP54 G08559 - k023415000

MásolásMásolás
EMIKA - Csarnokvil 250W nátrium menny IP54 G08559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - fehér

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 570 mm

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08559

Gyártói cikkszám

k023415000

Gyártói típuskód

31-13-823 G

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fehér

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

570 mm

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W nátrium menny IP54