EMIKA - Csarnokvil 400W higany menny IP20 SN023787 - k010839000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Ház színe - fehér
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 570 mm
Fényforrás - higanylámpa nagynyomású
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023787
Gyártói cikkszám
k010839000
Gyártói típuskód
31-14-10
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
fehér
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
570 mm
Fényforrás:
higanylámpa nagynyomású
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W higany menny IP20