Nem visszaküldhető

EMIKA - Csarnokvil 400W nátrium menny IP54 G13902 - k023265000

MásolásMásolás
EMIKA - Csarnokvil 400W nátrium menny IP54 G13902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - fehér

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 570 mm

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13902

Gyártói cikkszám

k023265000

Gyártói típuskód

31-14-823 G

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fehér

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

570 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W nátrium menny IP54