EMIKA - Fcsőarm 1x18W V-tükrös üveg előlappal IP54 G47671 - k030058000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Hosszúság - 655 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47671
Gyártói cikkszám
k030058000
Gyártói típuskód
KFM 118-14
Védettség (IP):
IP54
Hosszúság:
655 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel