EMIKA - Fcsőarm 1x36W AC burás menny IP65 komp. GT16502 - k030937000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16502
Gyártói cikkszám
k030937000
Gyártói típuskód
EMI-PLAST 136 SAN
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W AC burás menny IP65 komp.