EMIKA - Fcsőarm 1x36W szabadons menny komp. SN023826 - k011114000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1230 mm
Szélesség - 61 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023826
Gyártói cikkszám
k011114000
Gyártói típuskód
13-14-06
Hosszúság:
1230 mm
Szélesség:
61 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x36W szabadons menny komp.