EMIKA - Fcsőarm 1x36W V-tükrös üveg előlappal IP54 G33488 - k030115000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Hosszúság - 1265 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33488
Gyártói cikkszám
k030115000
Gyártói típuskód
KFM 136-14
Védettség (IP):
IP54
Hosszúság:
1265 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel