EMIKA - Fcsőarm 1x58W szabadon sug menny EVG GT22358 - k030553000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtető - EVG
Hosszúság - 1530 mm
Szélesség - 61 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22358
Gyártói cikkszám
k030553000
Gyártói típuskód
13-16-06E
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
61 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W szabadon sug menny EVG