EMIKA - Fcsőarm 1x58W szabadons menny komp. SN023825 - k011115000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1530 mm
Szélesség - 61 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023825
Gyártói cikkszám
k011115000
Gyártói típuskód
13-16-06
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
61 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W szabadons menny komp.