EMIKA - Fcsőarm 2x18W szabadon sug menny EVG GT38413 - 13-22-06E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38413
Gyártói cikkszám
13-22-06E
Gyártói típuskód
13-22-06E
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
205 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x18W szabadon sug menny EVG