EMIKA - Fcsőarm 2x18W V-tükrös üveg előlappal IP54 EVG GT25784 - k032071000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Működtető - EVG
Hosszúság - 655 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25784
Gyártói cikkszám
k032071000
Gyártói típuskód
KFM 218-14 E
Védettség (IP):
IP54
Működtető:
EVG
Hosszúság:
655 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel