EMIKA - Fcsőarm 2x36W fémházas ütésálló burás menny IP54 000149 - k030232000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000149
Gyártói cikkszám
k030232000
Gyártói típuskód
13-24-854
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
1345 mm
Szélesség:
280 mm
Magasság / mélység:
114 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W fémházas ütésálló burás menny IP54