EMIKA - Fcsőarm 2x36W prizma burás menny komp. SN023811 - k031106000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 1259 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023811
Gyártói cikkszám
k031106000
Gyártói típuskód
13-24-665
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
1259 mm
Szélesség:
205 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W prizma burás menny komp.