EMIKA - Fcsőarm 2x36W szabadon sug menny EVG GT22359 - k031182000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtető - EVG
Hosszúság - 1230 mm
Szélesség - 140 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22359
Gyártói cikkszám
k031182000
Gyártói típuskód
13-24-06E
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1230 mm
Szélesség:
140 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Kétcsöves