EMIKA - Fcsőarm 2x36W szabadons menny komp. SN023830 - k011116000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1230 mm
Szélesség - 140 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023830
Gyártói cikkszám
k011116000
Gyártói típuskód
13-24-06
Hosszúság:
1230 mm
Szélesség:
140 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Kétcsöves