EMIKA - Fcsőarm 2x36W V-tükrös üveg előlappal IP54 G19426 - k030064000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Hosszúság - 1265 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19426
Gyártói cikkszám
k030064000
Gyártói típuskód
KFM 236-14
Védettség (IP):
IP54
Hosszúság:
1265 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel