EMIKA - Fcsőarm 2x36W V-tükrös üveg előlappal IP54 G67423 - k034064000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Működtető - EVG
Hosszúság - 1265 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67423
Gyártói cikkszám
k034064000
Gyártói típuskód
KFM 236-14E
Védettség (IP):
IP54
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1265 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel