EMIKA - Fcsőarm 2x58W szabadon sug menny EVG GT38415 - k031183000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtető - EVG
Hosszúság - 1530 mm
Szélesség - 140 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38415
Gyártói cikkszám
k031183000
Gyártói típuskód
13-26-06E
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
140 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Kétcsöves