EMIKA - Fcsőarm 2x58W szabadons menny komp. G10607 - k030224000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1530 mm
Szélesség - 101 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10607
Gyártói cikkszám
k030224000
Gyártói típuskód
13-26-061
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
101 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Ikerfoglalatos, kétcsöves