EMIKA - Fcsőarm 3x36W fémházass ütésálló burás menny IP54 VVG 000152 - k030233000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Alkalmas függesztésre - Igen
Hosszúság - 1345 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000152
Gyártói cikkszám
k030233000
Gyártói típuskód
13-34-854 VVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1345 mm
Szélesség:
280 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 3x36W fémházass ütésálló burás menny IP54 VVG