EMIKA - Fcsőarm 4x18W opál burás sülly EVG IP54 GT11279 - k031845000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11279
Gyártói cikkszám
k031845000
Gyártói típuskód
KFT 418 AOP IP E
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Hosszúság:
589 mm
Szélesség:
589 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen
Opál búrával