EMIKA - Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp. IP20 GT16508 - k030761000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16508
Gyártói cikkszám
k030761000
Gyártói típuskód
MODUL-S 418-322 V
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Parabola tükrös