EMIKA - Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny EVG IP20 GT22590 - K031605001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22590
Gyártói cikkszám
K031605001
Gyártói típuskód
KFE 418-124 EH
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
622 mm
Szélesség:
515 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny EVG