EMIKA - Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny komp. G42239 - k030605000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Hosszúság - 622 mm
Szélesség - 515 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42239
Gyártói cikkszám
k030605000
Gyártói típuskód
KFE 418-124
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hosszúság:
622 mm
Szélesség:
515 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny komp.