EMIKA - Fcsőarm 4x18W V-tükrös sülly komp. IP20 GT16507 - k030760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16507
Gyártói cikkszám
k030760000
Gyártói típuskód
MODUL-S 418-324
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Falra szerelhető:
Igen
Parabola tükrös