Nem visszaküldhető

ENERGIZER - Elemlámpa 3V 2x Delem LED-es ATEX 2D IPX7 GT31895 - 638575

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elemlámpa 3V 2x Delem LED-es ATEX 2D IPX7 GT31895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IPX7

  • Kapcsolóval - Igen

  • Lámpateljesítmény - 1-1 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900289091

Sonepar cikkszám

GT31895

Gyártói cikkszám

638575

Gyártói típuskód

ATEX 2D (e.n.)

Védettség (IP):

IPX7

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényszín:

fehér

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

60-0 lm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Elemlámpa 3V 2x Delem LED-es ATEX 2D