ENERGIZER - Elemlámpa fejlámpa + 3xAAA ENERGIZER IPX4 GT05124 - 632648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elem fajtája - micro
Feltölthető - Nem
ANSI - AAA
Elemet tartalmazza - Igen
Elemek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900242294
Sonepar cikkszám
GT05124
Gyártói cikkszám
632648
Gyártói típuskód
3 LED fejlámpa (elemmel)
Elem fajtája:
micro
Feltölthető:
Nem
ANSI:
AAA
Elemet tartalmazza:
Igen
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IPX4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Elemlámpa fejlámpa + 3xAAA ENERGIZER