ENERGIZER - Olvasólámpa LED-es SN016500 - 1007418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - rúdlámpa
Elem fajtája - gombcella
Elemet tartalmazza - Igen
Ház színe - fekete
Elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016500
Gyártói cikkszám
1007418
Gyártói típuskód
1007418
Kivitel:
rúdlámpa
Elem fajtája:
gombcella
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
2
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
22.5 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Elemlámpa ; Olvasólámpa LED-es