ERCO - Fali indirekt LED-es lpt 30W 1677lm 3000K PANTRAC SN102051 - 65085.000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102051
Gyártói cikkszám
65085.000
Gyártói típuskód
65085.000
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali indirekt LED-es lpt 30W 1677lm 3000K PANTRAC