Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Dübel 10x8mm hossz 38mm GT25292 - 593210

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Dübel 10x8mm hossz 38mm GT25292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gipszkartontipli

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6-8 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25292

Gyártói cikkszám

593210

Gyártói típuskód

CFH838

Kivitel:

gipszkartontipli

Furatátmérő:

12 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

6-8 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

38 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

38 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel 10x8mm hossz 38mm