Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Dübel 12x10mm hossz 60mm GT25293 - 593220

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Dübel 12x10mm hossz 60mm GT25293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gipszkartontipli

  • Furatátmérő - 14 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25293

Gyártói cikkszám

593220

Gyártói típuskód

CFH1060

Kivitel:

gipszkartontipli

Furatátmérő:

14 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

8-10 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

60 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

60 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel 12x10mm hossz 60mm