Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ERICO CADDY - FRCB Réz sodrat,lapos 15x1,5 16mm2 15-16 B00000000008056 - 557040

MásolásMásolás
ERICO CADDY - FRCB   Réz sodrat,lapos 15x1,5 16mm2 15-16 B00000000008056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 25000 mm

  • Vezetékszélesség kb. - 15 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00000000008056

Gyártói cikkszám

557040

Gyártói típuskód

FRCB 15-16

Hosszúság:

25000 mm

Vezetékszélesség kb.:

15 mm

Vezetékmagasság kb.:

1.5 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; ERICO CADDY ; FRCB Réz sodrat,lapos 15x1,5 16mm2 15-16