ERICO CADDY - Függesztő rugós csavaros M3x85mm CADDY G42352 - 584400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 3
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza - 85 mm
Alátéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42352
Gyártói cikkszám
584400
Gyártói típuskód
MTSB3
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
3
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
85 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Függesztő rugós csavaros M3x85mm CADDY