ERICO CADDY - Függesztő rugós csavaros M4x90mm CADDY G42354 - 584410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza - 90 mm
Alátéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42354
Gyártói cikkszám
584410
Gyártói típuskód
MTSB4
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
90 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Függesztő rugós csavaros M4x90mm CADDY