ERICO CADDY - Függesztő rugós horgos M3x70mm CADDY G42356 - 584420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 3
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza - 70 mm
Alátéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42356
Gyártói cikkszám
584420
Gyártói típuskód
MTSH3
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
3
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
70 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Függesztő rugós horgos M3x70mm CADDY