ERICO CADDY - Függesztő üreges zajcsillapítással M10x95mm CADDY G42358 - 584460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza - 100 mm
Alátéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42358
Gyártói cikkszám
584460
Gyártói típuskód
MTGD10
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
100 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Függesztő üreges zajcsillapítással M10x95mm CADDY