ERICO CADDY - Függesztő üreges zajcsillapítással M8x100mm CADDY G42361 - 584440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza - 100 mm
Alátéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42361
Gyártói cikkszám
584440
Gyártói típuskód
MTGB8
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
100 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Függesztő üreges zajcsillapítással M8x100mm CADDY