ERICO CADDY - Tipli 5x 25mm beütő dübel kábelcsatornához CADDY G42397 - 571310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 5 mm
Rögzítés erőssége - 5 mm
Hosszúság - 25 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Pozidrive PZ
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42397
Gyártói cikkszám
571310
Gyártói típuskód
CTF 5x25
Furatátmérő:
5 mm
Rögzítés erőssége:
5 mm
Hosszúság:
25 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli 5x 25mm beütő dübel kábelcsatornához CADDY