Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Tipli 6x 40mm műanyag dübel CADDY G42375 - 570710

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Tipli  6x 40mm műanyag dübel CADDY G42375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarral - Nem

  • Szegéllyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42375

Gyártói cikkszám

570710

Gyártói típuskód

FPN6

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

műanyag

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 6x 40mm műanyag dübel CADDY