ERICO CADDY - Tipli +csavar 5x 30mm beütődübel CADDY G42380 - 570790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 5 mm
Rögzítés erőssége - 5 mm
Hosszúság - 30 mm
Tipli anyaga - műanyag
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42380
Gyártói cikkszám
570790
Gyártói típuskód
NPN530
Furatátmérő:
5 mm
Rögzítés erőssége:
5 mm
Hosszúság:
30 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 5x 30mm beütődübel CADDY