Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Tipli +csavar 5x 50mm CADDY GT25294 - 571480

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Tipli  +csavar  5x 50mm CADDY GT25294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Csavarral - Igen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 5

  • Tipli hossza - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25294

Gyártói cikkszám

571480

Gyártói típuskód

MFV550

Anyag:

acél

Furatátmérő:

10 mm

Csavarral:

Igen

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Tipli hossza:

50 mm

Csavarmenettel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Tipli +csavar 5x 50mm CADDY