ERICO CADDY - Tipli +csavar 5x 65mm CADDY GT25295 - 571490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatátmérő - 5 mm
Csavarral - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25295
Gyártói cikkszám
571490
Gyártói típuskód
MFV565
Anyag:
acél
Furatátmérő:
5 mm
Csavarral:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Menet fajtája:
metrikus
Tipli hossza:
74 mm
Csavarmenettel:
Igen
Csavarmenet mérete (coll):
3/16 coll
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 5x 65mm CADDY