Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Tipli +csavar 6x 50mm CADDY GT25297 - 571510

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Tipli  +csavar  6x 50mm CADDY GT25297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Csavarral - Igen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25297

Gyártói cikkszám

571510

Gyártói típuskód

MFV650

Anyag:

acél

Furatátmérő:

12 mm

Csavarral:

Igen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Tipli hossza:

50 mm

Min. furatmélység:

6 mm

Csavarmenettel:

Igen

Csavarmenet mérete (coll):

1/ 4 coll

Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Tipli +csavar 6x 50mm CADDY