Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Tipli +csavar 6x 80mm beütődübel CADDY G42387 - 570820

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Tipli  +csavar  6x 80mm beütődübel CADDY G42387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Rögzítés erőssége - 6 mm

  • Hosszúság - 80 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42387

Gyártói cikkszám

570820

Gyártói típuskód

NPN680

Furatátmérő:

6 mm

Rögzítés erőssége:

6 mm

Hosszúság:

80 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Csavarfej:

egyéb

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 6x 80mm beütődübel CADDY