Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Tipli +csavar 6x40mm beütődübel CADDY G42382 - 570800

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Tipli  +csavar  6x40mm beütődübel CADDY G42382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Rögzítés erőssége - 6 mm

  • Hosszúság - 40 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42382

Gyártói cikkszám

570800

Gyártói típuskód

NPN640

Furatátmérő:

6 mm

Rögzítés erőssége:

6 mm

Hosszúság:

40 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 6x40mm beütődübel CADDY