Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Tipli +csavar 8x 80mm beütődübel CADDY G42393 - 570840

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Tipli  +csavar  8x 80mm beütődübel CADDY G42393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Rögzítés erőssége - 8 mm

  • Hosszúság - 80 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42393

Gyártói cikkszám

570840

Gyártói típuskód

NPN880

Furatátmérő:

8 mm

Rögzítés erőssége:

8 mm

Hosszúság:

80 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 8x 80mm beütődübel CADDY