ERICO CADDY - Tipli fémdübel csavar nélkül gipszkarton önfúró CA G42363 - 571280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-5 mm
Anyag - acél
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42363
Gyártói cikkszám
571280
Gyártói típuskód
PWMS
Kivitel:
gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-5 mm
Anyag:
acél
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli fémdübel csavar nélkül gipszkarton önfúró CA